曜日別特売
3SET-RSMF50-G ショルダーストラップ用 金具セット ゴールド 日本紐釦貿易 11284309

3SET-RSMF50-G ショルダーストラップ用 金具セット ゴールド 日本紐釦貿易 11284309
3SET-RSMF50-G ショルダーストラップ用 金具セット ゴールド 日本紐釦貿易 11284309
3SET-RSMF50-G ショルダーストラップ用 金具セット ゴールド 日本紐釦貿易 11284309
3SET-RSMF50-G ショルダーストラップ用 金具セット ゴールド 日本紐釦貿易 11284309

ショルダーストラップ用 金具セット ゴールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋タイプ約50mm巾用注文コード11284309品番3SET-RSMF50-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
セット内容ナスカン2個・リュックカン 1個ゴールドタイプ約50mm巾用内径×高さH(Φmm×mm)50×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする