廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(チタンスペーサー) BSTI-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
30
注文コード
11284394
品番
BSTI-330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
寸法L(mm)
30
種別
オネジ/メネジ
材質
チタン