日本紐釦貿易
カン付イヤーフック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ゴールド
ゴールド
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
11284449
品番
A12-434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
真ちゅう
色
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×55
直径(mm)
穴:2