日本紐釦貿易
ハメパチキーホルダー 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
全長(mm)
80
80
72
98
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
11284659
品番
A13-300-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
本体・蓋/アクリル キーホルダー/キーリング、回転カン/亜鉛合金 バネ・上丸カン/鉄 下丸鐶/真鍮
全長(mm)
80
タイプ
丸
外径(mm)
35
内径(mm)
30
デザイン
丸