日本紐釦貿易
ハメパチキーホルダー 50個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
98
80
72
98
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
11284695
品番
A13-302-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
本体・蓋/アクリル キーホルダー/キーリング、回転カン/亜鉛合金 バネ・上丸カン/鉄 下丸鐶/真鍮
全長(mm)
98
タイプ
長方形
外径(mm)
32×42
内径(mm)
30×40
デザイン
長方形