メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の 船舶艤装品
谷沢製作所の 船舶救命器具
谷沢製作所の 救命胴衣・ライフジャケット
小型船舶用救命浮環 TSR-400-II
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11286917
品番
TSR-400-II
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
15.5mの救命索がついています。
用途
港湾工事用。
防災備蓄用。
トラスコ品番
352-6276
セット内容
15.5mの救命索付
材質
本体:ポリエステル
厚さ(mm)
80
規格
国土交通省型式承認品
型式承認番号
第5674号
浮力(kg)
8.9
外径(mm)
400
内径(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200