メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット関連商品
谷沢製作所の その他ヘルメット関連商品
耐熱たれN 中サイズ
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11286926
品番
TAINETSUTARENM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ポリシートをヘルメットに取り付け、ファスナーでたれ本体の着脱ができます。
用途
炉前作業など高温環境で後頭部や首筋の保護に。
仕様
耐熱アラミド繊維使用
トラスコ品番
530-2920
材質
アラミド繊維
時間
余じん:1秒以下、残炎:1秒以下
難燃性
JIS L 1901A-1法
面積(cm
2
)
炭化:15以下
注意
※本品は消防用個人装備品ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません