メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の 軽作業帽
軽作業用帽パンプキャップ ST#143-N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11286996
品番
143-N-B1-VQT16
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。
飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。
用途
軽作業時などでの布帽子の代替として。
仕様
あご紐付
トラスコ品番
853-7501
材質
本体:ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
276
幅(mm)
212
色
ブルー
高さ(mm)
146.5
注意
※ヘルメットの国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません