メイン画像

軽作業用帽パンプキャップ ST#143-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11287005 品番 143-N-W8-VQT16
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。
飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。

用途軽作業時などでの布帽子の代替として。 仕様あご紐付 トラスコ品番853-7502 材質本体:ポリエチレン(PE) 長さ(mm)276 幅(mm)212 ホワイト 高さ(mm)146.5
注意
※ヘルメットの国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする