メイン画像

ABS製野球帽型ヘルメット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 地域運賃名入れ可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11287030 品番 164-E-Y2
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

野球帽タイプの定番です。

用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
飛来・落下物 、電気用。
仕様ワンタッチバックルあごひも付 トラスコ品番853-7248 材質帽体:ABS樹脂 長さ(mm)266 幅(mm)212 高さ(mm)137 種類野球帽 色(帽体)イエロー 名入れ 使用区分電気絶縁用(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用、電気用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
会社のヘルメットとして

工場内で被る用として購入。ホームセンターや作業着専門店でもあまり置いていないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする