メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の 物品棚/収納用品
谷沢製作所の ツールボックス/ツールバッグ
谷沢製作所の 帆布製
工事用バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11287057
品番
809-35
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-1505
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
350
材質(本体)
ナイロン帆布
容量(L)
43
耐荷重(kg)
100(参考)
深さ(mm)
450
吊りベルト幅(mm)
50
吊りベルト長さ(mm)
850