曜日別特売
D2-L-EPA-1360 ヘルメット交換用内装D2型(1360-DPZ用) 谷沢製作所 11287109

メイン画像

ヘルメット交換用内装D2型(1360-DPZ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1組注文コード11287109品番D2-L-EPA-1360
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ヘルメット1360-DPZ専用の交換用内装です。

用途ヘルメット1360-DPZの交換用トラスコ品番546-1894適合機種1360-DPZセット内容あご紐付材質ポリエチレン、合繊テープ品名ヘルメット交換用内装種類あご紐:VP-T16E

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする