メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
ヘルメット ST#189-GZ(EPA)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11287161
品番
189-GZ-C1
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
飛来・落下物用に最適です。
墜落時保護用
電気用
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用
適合
あご紐:VP-T16E、ライナー:89号
トラスコ品番
554-4206
セット内容
内装、あご紐、ライナー付
材質
帽体:ポリカーボネート、内装:合繊テープ、あご紐:合繊テープ、衝撃吸収ライナー:発泡スチロール
種類
アメリカン
規格
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
内装
G2-L型(EPA)189用
色(帽体)
クリーム
頭囲(cm)
53〜62
衝撃吸収ライナー
発泡スチロール
通気孔
なし
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません