メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
自転車帽 V001
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11287337
品番
V001-BL-L
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ラチェット式ヘッドバンドで、片手で簡単に頭にジャストフィット
トラスコ品番
581-8280
材質
シェル:PC、衝撃吸収ライナ:発泡スチロール、あご紐:ナイロン
規格
SGマーク認証取得品
色(帽体)
黒
頭囲(cm)
57〜62
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません