メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の 墜落制止用器具
谷沢製作所の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 565U-OT-50FU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11287346
品番
5652-OT-50F2
参考基準価格(税別)
¥21,160
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
巻取器内蔵のインターロック機能によって、万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
トラスコ品番
576-5101
色
イエロー
質量(g)
1180
種類
胴ベルト型/巻き取り式
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト幅W×長さL(mm)
胴ベルト:50×1130
フック口開き(mm)
50
バックル
ワンタッチ
ランヤード(長さ)(mm)
1660
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
17
ランヤード
1丁掛け
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません