メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
ヘルメット ST#1360-DPZ(EPA) 軽量「かるメット」 前ひさしタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11287398
品番
1360-DPZ-B1
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
通気孔付きで軽量コンパクトの帽体です。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
適合
あご紐:VP-T16E、ライナー:P-6A号(1360-DPZ用)
トラスコ品番
546-1896
セット内容
内装、あご紐、ライナー付
材質
帽体:FRP
規格
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
内装
D2型(1360-DPZ用)
色(帽体)
ブルー
頭囲(cm)
53〜62
衝撃吸収ライナー
発泡スチロール
通気孔
有
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません