メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11287416
品番
103-JPZ-B1
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
適合
あご紐:VP-T16F2
トラスコ品番
552-5102
セット内容
内装、あご紐付
材質
帽体:FRP、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ
種類
アメリカン
規格
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
内装
J6型(EPA)/No.8
色(帽体)
ブルー
頭囲(cm)
53〜63
衝撃吸収ライナー
エアライトS
通気孔
なし
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません