メイン画像

エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11287425 品番 103-JPZ-B11
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
適合あご紐:VP-T16F2 トラスコ品番552-5094 セット内容内装、あご紐付 材質帽体:FRP、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ 種類アメリカン 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用) 内装J6型(EPA)/No.8 色(帽体)ライトブルー 頭囲(cm)53〜63 衝撃吸収ライナーエアライトS 通気孔なし 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする