メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#161-JZV(EPA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11287511
品番
161JZVV2SPW6
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。
遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。
用途
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番
689-8886
セット内容
内装、あご紐付き
材質
帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
規格
「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)
溝の状態
有
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
53〜63
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃吸収ライナー
エアライト
通気孔
なし
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
バイザー色
グレー
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません