メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の 軽作業帽
軽作業用帽パンプキャップ ST#143-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
11287599
品番
143-N-W8-J
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。
飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。
用途
軽作業時などでの布帽子の代替として。
トラスコ品番
146-5161
材質
帽体:ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
276
幅(mm)
212
色
ホワイト
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
55〜62に対応
注意
※ヘルメットの国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。