メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライト搭載ヘルメット ST#01610-JZ2(EPA) 通気孔付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
11287721
品番
01610-JZ2-B11-J
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
付属品
保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書
トラスコ品番
525-6732
材質
帽体:ABS樹脂
規格
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)
色(帽体)
ブルー
頭囲(cm)
53〜63
衝撃吸収ライナー
エアライト
通気孔
有
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き