メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット関連商品
谷沢製作所の 暑さ対策 ヘルメット用
ヘルメット用ストッパー付日除け ST#1961
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
11287827
品番
1961
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ストッパー付で簡単に装着できます。
両サイドのメッシュ素材で、風通しが良く、耳元の不快感を解消します。
丸洗いできるので、繰り返し使用可能です。
用途
後頭部日除け。
トラスコ品番
146-3682
材質
タレ部:綿、メッシュ部:ポリエステル
幅(mm)
120
高さ(mm)
120