エアリーシートヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11287845 品番 enetanpo018
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,918
販売価格(税別)
5,380

小さな電力で、高い保温性!羽毛布団の構造を取り入れた、最新のシートヒーター。
まるで羽毛布団のようなふわっと感。保温性を誇ります。
お腹や腰、お尻の下などにパッと敷いてほっこり。ふわっと包み込むような暖かさ。
カバー表面はふわふわ二重構造。暖かい空気閉じ込めて保温します。
サラッと滑らか、ストレスフリーな肌触り。
サイドファスナーつき。複数個つなげば、大きな一枚のポカポカシートに。
くるっと巻いてファスナーで固定すれば、輪っか状のハンドウォーマーにも変身。
安心安全!45分で自動電源OFF。やけどの心配がないので、就寝時にぴったりです。
USB給電式。モバイルバッテリーがあれば、いつでも、どこでもあったかタイム。
温度は三段階調節が可能。お好みの暖かさでお使いいただけます。
スムースでヒラっとしたカバー生地なので、熱の伝達が早いのが特徴。冷たい床の上でもポカポカ。屋外での使用にピッタリ。

適合入力:5V/2A(Type-A) グレージュ 質量(g)約170 消費電力(W)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×約400×約4 ヒーター強・中・弱 保証期間1年 素材ポリエステル
注意
※!!お買い上げ前によくお読みください!!

※温度などの状況やご使用の環境によりスペックが前後する場合がございます。
※製品改良の為、予告なしに仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは 若干異なる場合がございます。
※布団などで密閉された状態で電源をONにして、長時間放置しないでください。 思わぬ高温状態になったり、製品の色移りの原因になります。
※本製品は洗濯できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする