ダンパー付きスライドレール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) レール長さ(mm)450 シルバー(光沢クロメート処理) 注文コード11288028 品番K1220-45S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はレール長さ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

引き出しがやさしく閉まるダンパー機能付きです。

用途引き出しの作成に 付属品取付ビス16本(Φ3.6×13mm) 材質 シルバー(光沢クロメート処理) 質量(g)ペア:1020 タイプソフトクロージング 寸法A(mm)128 寸法D(mm)- 寸法E(mm)438.5 寸法B(mm)320 寸法C(mm)270.5 耐荷重N(kgf)ペア:20 レール長さ(mm)450 耐荷重(N)ペア:196
注意
※ネジの利く板材をご用意下さい。中空板は使えません。
※ ネジは下穴を開けてから締めて下さい。
※ 本製品は一般家庭用です。湿気や粉塵の多い場所では使用しないでください。
※ レールに取付穴はたくさん空いていますが全てにネジ止めする必要はありません。しっかり取り付く程度に締めて下さい。
※ 無理な取り付け、無理なご使用等による破損、天災時等の保証は致しかねます。
※引き出しとキャビネットのすき間が、図面1の
※1の範囲を超えた場合、レールに思わぬダメージが発生することがあります。
※ソフトクローズ機能が作動している際に力強く押し込まないで下さい。オイル漏れやクローズ機構の破損に繋がることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする