タマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 4色キャップセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 11288055 品番 20100-006
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

可愛い『タマ&フレンズ』のキャラクターが印刷された、一般的な小判型で刻印目盛の投薬瓶です(水薬用、調剤用)。4色フタ【白・スカイブルー(水色)・ライトグリーン(竹色)・ピンク】セット。10種類の絵柄からランダムにお届け致します。小児科様や動物病院様に好評です!

容量(mL)30 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×34×27 材質(キャップ)PE 色(フタ)4色<白・水・ライトグリーン(竹色)・ピンク> 色(本体)透明
注意
※全10種類の絵柄がランダムに入っていますので、絵柄のご指定は頂けません。予告なくタマ絵柄は変更させて頂くことが御座いますので、予めご了承下さいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする