理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全メガネ
理研化学の 2眼型 メガネ
保護メガネ RS-18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
透明
色(フレーム)
ブラック
注文コード
11288098
品番
RS-18 透明
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線99%以上カットします。
つるは自由自在。
質量(g)
32
レンズ色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×53
機能
紫外線99%以上カット
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカハードコート
色(フレーム)
ブラック