※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全メガネ
理研化学の 2眼型 メガネ
遮光メガネ ネオ#6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11288195
品番
ネオ#6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
つるの角度、伸縮調節可能、レンズ交換可能です。
質量(g)
36
レンズ色
Y2(金茶)
寸法(幅W×高さH)(mm)
149×45
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
プラスチック