BHKM169 ハカマ 16型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業 高さ30mm 1個 BHKM169 11288920

BHKM169 ハカマ 16型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業 11288920 BHKM169 ハカマ 16型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業 11288920

ハカマ 16型 ダークブラウン(こげ茶)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11288920 品番BHKM169
参考基準価格(税別)¥255 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
適合16型ボルト用保護カバー 材質PVC(塩化ビニル) ダークブラウン(こげ茶) 高さ(mm)30 質量(g)19 外径(Φmm)60.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする