マサル工業
マサル工業の プラグ・止め輪・ピン
マサル工業の プラグ・キャップ
マサル工業の キャップ
ハカマ 24・27型 ダークブラウン(こげ茶)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11288938
品番
BHKM24279
参考基準価格(税別)
¥285
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
適合
24・27型ボルト用保護カバー
材質
PVC(塩化ビニル)
色
ダークブラウン(こげ茶)
高さ(mm)
30
質量(g)
30
外径(Φmm)
70.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定