マサル工業
マサル工業の プラグ・止め輪・ピン
マサル工業の プラグ・キャップ
マサル工業の キャップ
ハカマ 30型 グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11288947
品番
BHKM301
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
適合
30型ボルト用保護カバー
材質
PVC(塩化ビニル)
色
グレー
高さ(mm)
35
質量(g)
39
外径(Φmm)
72.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定