マサル工業
マサル工業の プラグ・止め輪・ピン
マサル工業の プラグ・キャップ
マサル工業の キャップ
ハカマ 36・42型 グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11288965
品番
BHKM36421
参考基準価格(税別)
¥425
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
適合
36・42型ボルト用保護カバー
材質
PVC(塩化ビニル)
色
グレー
高さ(mm)
40
質量(g)
69
外径(Φmm)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定