s_hook_01.jpg
マルキン印
マルキン印の 腰袋/工具差し/携帯ケース
マルキン印の 工具差し
マルキン印の その他用 工具差し
工具袋用大型フック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11289498
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
大型工具袋用の補助フックです。
工具袋の上げ下ろし時の補助具としてお使い頂けます。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:スチール
質量(g)
180
径(Φmm)
7
寸法(高さH×幅W)(mm)
300×165
注意
※スチールの為、錆が発生致します。工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。重量に耐えれる仕様ではありません。過度の積載は破損、変形の恐れがあります。