yk3-01f_02.jpg

YKVー01F 黒 フタ付 内側ポケット付帆布/角丸鋲無 マルキン印 11289830 YKVー01F 黒 フタ付 内側ポケット付帆布/角丸鋲無 マルキン印 11289830

内側ポケット付帆布/角丸鋲無

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11289830 品番YKVー01F 黒 フタ付
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

工具入れとして最適な帆布製のフタ付腰袋です。
傷付きにくく柔軟性もあります。
前面の角の丸鋲を無くして取出口が開きやすくなることで、工具の出し入れがし易くなりました。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:帆布 リベット:スチール/ステン 質量(g)320 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×200×60〜 特性内側ポケット付。腰当て部ヨレ防止板入り。背面Y型ハーネス用切込み75mm。左右ペン差しポケット付。
注意
※水には強い素材ですが防水ではありません。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする