h_kougu27_02.jpg
マルキン印
マルキン印の 腰袋/工具差し/携帯ケース
マルキン印の 工具差し
マルキン印の その他用 工具差し
帆布大型工具袋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11289839
品番
27CMXH60CM
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
帆布製の工具袋です。
傷つきにくく、柔軟性もあります。
工具入れとしてお使い下さい。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:帆布、ベルト:ナイロン、補強金具:スチール
質量(g)
950
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600(最大)/60(最小)×270×270
特性
帆布工具入れ ナイロンベルト4点吊り 上部・下部鉄輪 補強付二重張 底面二重張+十字補強
注意
※水には強い素材ですが防水ではありません。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。