s_h-bk_02.jpg

黒 胴当ベルト用補助ベルト マルキン印 11289857 黒 胴当ベルト用補助ベルト マルキン印 11289857

胴当ベルト用補助ベルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11289857 品番
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

PP製ベルトの2本組セットです。
重い道具をぶら下げた時など、ベルトのズレを防止します。
端をリングに通してマジックテープで止めてご使用ください。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:PPベルト、金具:スチールメッキ 質量(g)25 タイプマジックテープベルト2本組 寸法(高さH×幅W)(mm)390×25
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ポリプロピレン製の為、火気に近付けないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする