s_h-wh_02.jpg
マルキン印
マルキン印の 腰袋/工具差し/携帯ケース
マルキン印の 作業用ベルト
胴当ベルト用補助ベルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11289866
品番
白
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
PP製ベルトの2本組セットです。
重い道具をぶら下げた時など、ベルトのズレを防止します。
端をリングに通してマジックテープで止めてご使用ください。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:PPベルト、金具:スチールメッキ
色
白
質量(g)
25
タイプ
マジックテープベルト2本組
寸法(高さH×幅W)(mm)
390×25
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ポリプロピレン製の為、火気に近付けないで下さい。