n_b_02.jpg
マルキン印
マルキン印の 腰袋/工具差し/携帯ケース
マルキン印の 工具差し
マルキン印の その他用 工具差し
ナイロン工具差し
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11290049
品番
B 黒
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ミゼット・モンキー・ラチェット等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
ナイロン製ですので、軽量で摩耗に強いです。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:ナイロン、金具:スチールメッキ
寸法(mm)
左側差し口30×10、左側差込部分95、右側差し口45×15右側差込部分95、50/60ベルト兼用
色
黒
質量(g)
80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×150×40
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※軽量で摩耗には強い素材ですが、強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ナイロン製の為、火気に近付けないで下さい。