n_f_02.jpg

F 黒 ナイロン工具差し マルキン印 11290085 F 黒 ナイロン工具差し マルキン印 11290085

ナイロン工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11290085 品番F 黒
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ラチェット・モンキー・ミゼットカッター等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
ナイロン製ですので、軽量で摩耗に強いです。
ストラップに安全コード等も付けられます。
角リングにより、体にフィットします。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:ナイロン、金具:スチールメッキ 寸法(mm)内側差し口40×15、内側差込部分135、外側差し口30×10、外側差込部分95、50/60ベルト兼用、ストラップ付ストラップ部分35、角リング 質量(g)110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×85×55
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※軽量で摩耗には強い素材ですが、強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ナイロン製の為、火気に近付けないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする