marukin-syop_a0000250aa_1.jpg
マルキン印
マルキン印の 腰袋/工具差し/携帯ケース
マルキン印の 腰袋
内側ポケット/レザー腰袋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11290119
品番
A 黒
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
レザー製の腰袋です、工具入れとしてご使用ください。
天然皮革に比べて耐水性があります。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:人工スエード・人工皮革 リベット:スチール
質量(g)
400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×200×40〜
特性
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約40mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 50mm/60mmベルト兼用
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※水には強い素材ですが防水ではありません。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。レザー製の為、火気に近付けないで下さい。