marukin-syop_a0000253aa_1-768x768.jpg

BU黒 内側ポケット/レザー腰袋 マルキン印 11290146 BU黒 内側ポケット/レザー腰袋 マルキン印 11290146

内側ポケット/レザー腰袋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11290146 品番 BU黒
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

レザー製の腰袋です、工具入れとしてご使用ください。
天然皮革に比べて耐水性があります。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:人工スエード・人工皮革 リベット:スチール 質量(g)355 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×155×130 特性内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約60mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 環付 50mm/60mmベルト兼用
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※水には強い素材ですが防水ではありません。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。レザー製の為、火気に近付けないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする