02-01-腰袋_マルキン印_dk-01_02.jpg
マルキン印
マルキン印の 腰袋/工具差し/携帯ケース
マルキン印の 腰袋
国産デニム腰袋外縫
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11290180
品番
DK-01
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
デニム製の腰袋です。
重厚感ある22.2オンスのデニム生地を使用し、しっかりとした厚みのある「こだわりの腰袋」。
工具入れとしてお使い下さい。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:国産デニム22.2オンス生地 リベット:金属製
質量(g)
330
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
275×195×60
特性
内側ポケット付/内側2列ポケット/セルビッジ(赤耳)有り/Y型ハーネス対応の背面切込み巾75mm/ベルトによるヨレ防止の樹脂板材を使用/前面下部と背面下部は生地を二重にして補強 50mm/60mmベルト兼用
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※デニム生地の特性上、ぬれたり摩擦によるい色落ち、色移りが発生する場合があります。生地の個体差、また生地の使用部位により柄の出方や色合いがそれぞれ異なります。これらはデニム生地の特徴であり不良ではございませんのでご了承ください。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。火気に近付けないで下さい。