n_koshi_bk_02.jpg
マルキン印
マルキン印の 腰袋/工具差し/携帯ケース
マルキン印の 腰袋
内側ポケット/ナイロン腰袋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×185×120
注文コード
11290207
品番
B 黒
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン製の腰袋です。
傷つきにくく、柔軟性もあります。
工具入れとしてお使い下さい。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:ナイロン・補強布 リベット:スチール
質量(g)
290
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×185×120
特性
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約60mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 環付 50mm/60mmベルト兼用
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※水には強い素材ですが防水ではありません。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ナイロン製の為、火気に近付けないで下さい。