marukin_a0000452aa_1.jpg

CK-01 黒 帆布結束バンドケース マルキン印 11290277 CK-01 黒 帆布結束バンドケース マルキン印 11290277

帆布結束バンドケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11290277 品番CK-01 黒
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

結束バンド・カッター・ライト等を収納するのに便利な、2段差しタイプの帆布製結束バンドケース。
帆布製で軽量かつ摩擦に強く耐久性があります。
手前のポケットは深さ160mm/奥のポケットは深さ210mm。マチがない平らな造りで、細身の工具も収納することができます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:帆布、金具:スチールメッキ 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×100×10〜 特性内側差し口幅75mm内側差込部分215mm 外側差し口幅75mm 外側差込部分160mm 50mm、60mmベルト兼用。ベルト通し部分ホック式。
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする