marukin_a0000453aa_1.jpg

CK-02 黒 帆布バール収納袋 マルキン印 11290286 CK-02 黒 帆布バール収納袋 マルキン印 11290286

帆布バール収納袋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11290286 品番CK-02 黒
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

寄せバール・バラシバール等が収納できる帆布バール収納袋です。
下部はレザー補強がついている為破れ辛く、安全に持ち運ぶことが出来ます。
掛け手の部分には9mm巾のショルダーベルトが付いていて、最長930mmから最短500mmまでの長さ調節が可能です。
本体全長、1430mmで長さ1200mmまでのバールに対応しています。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:帆布 金具:スチールメッキ 質量(g)210 ベルト幅(mm)29 寸法(高さH×幅W)(mm)1430×95 特性ショルダーベルト長さ調節可能 最長930mm、最短500mm レザー補強付。
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする