marukin_a0000455aa_1.jpg

CK-04 黒 帆布水平器ケース2段 マルキン印 11290311 CK-04 黒 帆布水平器ケース2段 マルキン印 11290311

帆布水平器ケース2段

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11290311 品番CK-04 黒
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

作業用ベルトに装着できる水平器・L型カッター等の工具差しケース。
帆布製で軽量かつ摩擦に強く耐久性があります。
ポケット部は横幅約50mm×厚み約20mm。小さな工具を収納するのにもちょいど良いサイズ感。
ベルト通しは50mm / 61mmの作業用ベルトに対応。腰に装着することで、手元でスムーズに工具の収納や取り出しができ、作業効率向上に繋がる職人の必需品です。D環に安全コード等も装着可能。
負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し耐久性を向上。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:帆布、金具:スチールメッキ 寸法(mm)内側差し口50×20、内側差込部分110、外側差し口55×10、外側差込部分70、50ベルト用D環付、D環部分15。 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×85×25〜
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする