tk-03_02.jpg

TK-03 黒皮工具差し マルキン印 11290338 TK-03 黒皮工具差し マルキン印 11290338 TK-03 黒皮工具差し マルキン印 11290338 TK-03 黒皮工具差し マルキン印 11290338

黒皮工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11290338 品番TK-03
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット・モンキー・バール等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
ステンストラップに安全コード等も付けられます。
丈夫な極太ステン角リングにより、体にフィットします。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン 寸法(mm)内側差し口20×20、内側差込部分95、外側差し口25×15、外側差込部分70、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付:ステンストラップ部分40、極太ステン角リング 質量(g)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×60×55
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする