tk-26_02.jpg
マルキン印
マルキン印の 腰袋/工具差し/携帯ケース
マルキン印の 工具差し
マルキン印の その他用 工具差し
黒皮工具差し
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11290566
品番
TK-26
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
水平器の工具差しケースです。
作業用ベルトに通して固定し、水平器を差してお使いください。
ステンストラップに安全コード等も付けられます。
H型の特大刃カッターも差し込めます。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
寸法(mm)
差し口45×20、差込部分110、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40
質量(g)
110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×80×35
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。