tk-34_02.jpg
マルキン印
マルキン印の 腰袋/工具差し/携帯ケース
マルキン印の 工具差し
マルキン印の その他用 工具差し
黒皮工具差し
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11290645
品番
TK-34
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
板金鋏・ツカミ箸等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
右利き、左利き兼用の左右対称の形状です。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ
寸法(mm)
中央差し口35×30、中央差込部分170、左右側差し口15×10、左右側差込部分70、50/60ベルト兼用、3点丸鋲止めによる補強
質量(g)
180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×110×45
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。