※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
防災設備標示灯パネル 消火器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11291056
品番
FK20393
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
【パネル】アクリル(レッド)
【文字、記号】ホワイト
適合
FA20380C、FA20390C
質量(g)
器具:0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体はFA20380C LE1、FA20390C LE1をご使用ください。(誘導灯には使用できません。)