本体
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の シーリングライト
LED小型シーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11291135
品番
SXM-LE262738N
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥12,958
販売価格(税別)
¥
11,780
バスケットに入れる
電球形LEDランプ 防雨・防湿
消費電力(W)
15.6
入力電圧(V)
100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.1
光束(Lm)
1000
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
取扱説明書:
(2.87MB)
注意
※要 電気工事資格